Beli Thermometer Wall di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These desk- and wall-mount temperature and humidity meters have a large digital display which provides ambient measurements and remote readings from included wireless sensors. The thermometer or base will read temperatures where it is placed, and the wireless sensor will transfer the reading remotely to another location.
    atribut:
    • Brand: ACURITE
    • Case Material: Plastic
    • Scale Type: Digital
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
    • Display Type: Analog
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. Non Brand Wall / Room Thermometer
    Mulai

    Rp50.900

    Non Brand Wall / Room Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer dinding / ruangan , mengukur suhu dari -50 ~ 30°C
    atribut:
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 30
  7. Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)
    atribut:
    • Installation Method: Wall hanging
    • Material: Glass (transparent plate) SUS304 (case, temperature sensing part, mounting screw, lead)
    • Thermometer Type: Remote measurement
    • Surface Treatment: Electrolytic polishing
    • Mounting Screw: PT1 / 2
    • Case Outer Diameter (mm): 110
    • Case Structure: Drip-proof: Protection class 2
    • Lead Wire (m): 3
    • Measurement Range (°C): 0-200
    • Mounting Hole Diameter (mm): Ø5.5
    • Number of Mounting Holes: 3
    • Scale: 5 degrees Celsius
    • Sensing Part Thickness X Length: phi 12x100mm
    • TRUSCO Number: 168-9339
    • Temperature Accuracy (±1) (°C): 0 ~ 200 degrees Celsius (5/1)
    • Temperature display method: Pointer type
    • Type: Liquid filling type
  8. OneMed Thermometer Pengukur Suhu Ruangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    OneMed Thermometer Pengukur Suhu Ruangan
    Deskripsi:
    Thermometer Ruangan Kayu Onemed ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan.Spesifikasi- Terbuat dari kayu- Menggunakan alkohol dalam mengukur suhu- Range suhu -30 s/d 50 derajat C atau -20 s/d 120 derajat F
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -30 to 50
    • Material: Wood
  9. Extech Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp779.900

    Extech Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These temperature and humidity meters have cabled sensors that provide multiple readings: the ambient temperature and humidity via the base's own sensor and remote readings for the location of the cabled remote sensors. The cabled sensors are typically probes placed into containers, on a piece of electronic equipment, or on another moderate low- or high-temperature device.
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Includes Batteries: Yes
    • Scale Type: Digital
  10. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  11. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  12. TESTO Mini Alarm Thermometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    TESTO Mini Alarm Thermometer
    Deskripsi:
    The affordable testo mini thermometer with alarm function is small and handy but its performance is big. The penetration probe comes with a 80 cm cable and is fixed to the thermometer. The probe and cable can be stored easily and compactly on the temperature measuring instrument. An acoustic signal sounds when the temperature exceeds or falls below the individually adjustable limit values. The mini alarm thermometer is suitable for temperature measurement in air, in soft powdery substances and in liquids. Using the clips supplied, the mini alarm thermometer can be set up, mounted on the wall or attached (for practical transportation). Product Includes: Mini alarm thermometer with penetration probe (probe length 190 mm, probe cable 80 cm) including attachment clip and batteries.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature: -20 to +70 °C
    • Weight (g): 135
    • Battery Life: 500 h
    • Battery Type: 2 AAA micro batteries
    • Diameter Probe shaft (mm): 3.5
    • Diameter Probe shaft tip (mm): 2
    • Dimensions (mm): 100x64x18
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Length Probe shaft (mm): 190
    • Length Probe shaft tip (mm): 8
    • Product Color : Black
    • Product/Housing Material: ABS
  13. Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp299.900

    Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
    atribut:
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  14. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  15. Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp679.900

    Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  16. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
    atribut:
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  17. Shinwa Rules Digital Thermometer D
    40%
    Mulai

    Rp149.900

    Shinwa Rules Digital Thermometer D
    Deskripsi:
    Simple and easy to use, large display and easy to read. With a built-in stand, it can be hung on the wall or placed.Measurement of room temperature.* If it gets dirty, do not wipe it with volatile oil such as thinner or alcohol. Never disassemble this machine. This machine is not waterproof. Do not use it in a place where it will be exposed to water. [Cancellation is not possible after ordering for products with proofreading] * Orders can only be made online for products with proofreading and traceability system diagrams. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.
    atribut:
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Measurement Accuracy (°C): ±1 (0-40), ±2.5 (otherwise).
    • Measurement Item: temperature
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 102x20x74
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery for monitor x 1 (included)
  18. DURAC Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp1.299.900

    DURAC Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • UNSPSC: 41113024
    • Brand: DURAC
    • Graduation accuracy (mm): ±1
    • Measurement Accuracy (kPa): ±2
    • Scale Type: Digital
  19. General Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp529.900

    General Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These desk- and wall-mount meters perform direct ambient readings and require no external sensors. They show both the temperature and humidity level on a large digital display, and have a built-in humidity and temperature sensor, min./max. with reset. Select models come with a wall-mount kit and batteries.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Accuracy (°C): ±1/±5% RH
    • Accuracy (°F): ±1.8/±5% RH
    • Application: Indoor
    • Backlit: Yes
    • Battery Runtime (hour): 1000
    • Brand: GENERAL
    • Case Color: Black/Gray
    • Case Material: Plastic
    • Digital Display HxW (inch): 0.7x1.4 3-Digit Backlit LCD
    • Display Features: Low Battery Warning
    • Display Size HxW (inch): 0.7x1.4
    • Display Type: LCD
    • Functions: Max/Min
    • Humidity Accuracy: ±5%
    • Humidity Range: 10% to 99%
    • Humidity Resolution: 1 %
    • Includes Batteries: Yes
    • Includes NIST-Traceable Certificate: No
    • Memory: Max; Min
    • Number of Digits: 3
    • Overall Dimensions HxWxD (inch): 1.5x2.05x0.6
    • Power Source Details: (1) LR44 Battery
    • Primary Scale: Humidity
    • Resolution (°F): 0.1/1% RH
    • Scale Type: Digital
    • Secondary Scale: Temperature
    • Sensor Material: NTC
    • Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Temperature Scale: Fahrenheit; Celsius
Daftar Harga Thermometer Wall Terbaru November 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & HygrometerRp319.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
Non Brand Wall / Room ThermometerRp50.900
Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)Rp6.499.900
OneMed Thermometer Pengukur Suhu RuanganRp25.900
Extech Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & HygrometerRp779.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)